STEEL LINE CMS SRL - SFZ30327 CF207S CANALE FORATO 200X75 - 30327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
18 M
EAN
8015892303278
Codice prodotto
SFZ30327
Cod. produttore
30327
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Sezione utile:
14700 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
STEEL LINE CMS: CF207S CANALE FORATO 200X75, Canale / Passerella portacavi


