STEEL LINE CMS SRL - SFZ30150 CC101S CANALE CHIUSO 100X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8015892301502
Codice prodotto
SFZ30150
Cod. produttore
30150
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Sezione utile:
9800 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ