AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30038 GIU50815Z GIUNTO MECC CC-CF H075 L080

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30038 GIU50815Z GIUNTO MECC CC-CF H075 L080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8029210800189

Codice prodotto

SFZ30038

Cod. produttore

30038

Produttore

SFZ

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per canale / passerella portacavi:

Il giunto meccanico garantisce: maggiore rapidità nell’unire canali e accessori: viti dotate di sottotesta quadro per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni garanzia di continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale