STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z67 PIASTRA DI FISSAGG. A MURO 100X050 Z - 2Z67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8029210831206
Codice prodotto
SFZ2Z67
Cod. produttore
2Z67
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie HP 2 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


