AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z50C SEPARATORE 075-3M Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z50C SEPARATORE 075-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 74 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210831077

Codice prodotto

SFZ2Z50C

Cod. produttore

2Z50C

Produttore

SFZ

Altezza del separatore:

74 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da divisorio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.