AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z37C500 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500X075 Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z37C500 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 500X075 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830988

Codice prodotto

SFZ2Z37C500

Cod. produttore

2Z37C500

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Incernierato:

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie HP 2 costituito da curva verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.