AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830803

Codice prodotto

SFZ2Z22P400F

Cod. produttore

2Z22P400F

Produttore

SFZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.