AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15D150 DERIV.SCAL. T PIANA 150X100 Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15D150 DERIV.SCAL. T PIANA 150X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 150 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830100

Codice prodotto

SFZ2Z15D150

Cod. produttore

2Z15D150

Produttore

SFZ

Larghezza della passerella a traversini:

150 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

150 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Modello simmetrico:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.