AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11C500 CURVA SCAL.45 PIANA 500X75 Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11C500 CURVA SCAL.45 PIANA 500X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829906

Codice prodotto

SFZ2Z11C500

Cod. produttore

2Z11C500

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie HP 2costituito da elemento piano 45? base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o inacqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.