AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210829586

Codice prodotto

SFZ2Z05P300

Cod. produttore

2Z05P300

Produttore

SFZ

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.