AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02C600 SCALETTA 600X75-3M Z

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02C600 SCALETTA 600X75-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210829494

Codice prodotto

SFZ2Z02C600

Cod. produttore

2Z02C600

Produttore

SFZ

Larghezza:

600 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei gradini:

Altri

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Sezione utile:

330 mm²

Peso:

4.48 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2Z02C600 - SCALETTA 600X75-3M Z