AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210829005

Codice prodotto

SFZ2S22P400F

Cod. produttore

2S22P400F

Produttore

SFZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.