AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S21D400F RIDUZ.DESTRA SCAL. 400-300X100 S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S21D400F RIDUZ.DESTRA SCAL. 400-300X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Altezza del profilo laterale - 100 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828923

Codice prodotto

SFZ2S21D400F

Cod. produttore

2S21D400F

Produttore

SFZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Altezza del profilo laterale:

100 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Materiale:

Acciaio

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.