AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S20P600H COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-500X15 S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S20P600H COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-500X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Larghezza lato piccolo - 500 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828725

Codice prodotto

SFZ2S20P600H

Cod. produttore

2S20P600H

Produttore

SFZ

Larghezza lato grande:

600 mm

Larghezza lato piccolo:

500 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchio per riduzione per sistema portacavi, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S20P600H - COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-500X15 S