AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S20C300D RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-150X75 S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S20C300D RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-150X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Altezza del profilo laterale - 75 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828824

Codice prodotto

SFZ2S20C300D

Cod. produttore

2S20C300D

Produttore

SFZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Altezza del profilo laterale:

75 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Materiale:

Acciaio

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie HP 2 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.