AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S16D500I DERIV. T DISUG. 600-500-600X100 S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S16D500I DERIV. T DISUG. 600-500-600X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 500 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828503

Codice prodotto

SFZ2S16D500I

Cod. produttore

2S16D500I

Produttore

SFZ

Larghezza della passerella a traversini:

500 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

600 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Modello simmetrico:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.