AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S15C150 DERIV.SCAL. T PIANA 150X75 S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S15C150 DERIV.SCAL. T PIANA 150X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 150 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210828244

Codice prodotto

SFZ2S15C150

Cod. produttore

2S15C150

Produttore

SFZ

Larghezza della passerella a traversini:

150 mm

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

150 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Modello simmetrico:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.