AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M I

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210831381

Codice prodotto

SFZ2I05P300

Cod. produttore

2I05P300

Produttore

SFZ

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie HP 2 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.