AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSSO40001ZNE CAVO H1Z2Z2-K 1X4,00 NERO IEMMEQU HAR DC

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSSO40001ZNE CAVO H1Z2Z2-K 1X4,00 NERO IEMMEQU HAR DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

7449078208216

Codice prodotto

BDSSO40001ZNE

Cod. produttore

SO40001ZNE

Produttore

BDS

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Bianco

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno approssimativo:

5.5 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

H1Z2Z2-K - Cavo unipolare halogen free adatto al collegamento dei vari elementi degli impianti fotovoltaici e solari. Il cavo H1Z2Z2-K ha un’ottima resistenza ai raggi UV ed alle condizioni atmosferiche. Il funzionamento del cavo è stimato in circa 25 anni (EN 50618) ed il periodo previsto per un suo utilizzo ad una temperatura massima del conduttore di 120°C e ad una temperatura massima ambientale di 90°C è limitato a 20.000 ore. Per posa fissa all’esterno ed all’interno di fabbricati, senza protezione o dentro tubazioni in vista o incassate. Idoneo per applicazioni non rientranti nell’ambito del regolamento CPR e per installazioni all’interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l’utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta. Presenza di acqua: condizione AD7. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: EN 50618 EN 60228 EN 50395 EN 50618 EN 50618 EN 50395 EN 62230 EN 50618 EN 50396 EN 60228 EN 60811-401 EN 50618 EN 60811-504 EN 60811-505 EN 60811-506 EN 50618 EN 60811-403 EN 50396 EN 50618 EN 50618 EN 50289-4-17 metodo A EN 50618 EN 60068-2-78 EN 60811-503 EN 60332-1-2 EN 61034-2 (LT≥60%) EN 50525-1 EN 50618 EN 60216-1 EN 60216-2. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Dca- s2, d2, a1