AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSRG59NPIG4 CAVO RG 59 C/U G4 ECA

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSRG59NPIG4 CAVO RG 59 C/U G4 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Numero strati di schermatura - 1

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

7449077762733

Codice prodotto

BDSRG59NPIG4

Cod. produttore

RG59NPIG4

Produttore

BDS

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

1

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale del conduttore:

Altri

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Idoneo per posa interrata:

Superficie conduttore interno:

Ramato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...70 °C

RG59 B/U G4 75Ω - Cavo coassiale con guaina in grado 4. Questo cavo è indicato per installazioni CCTV, per telecamere di controllo e video-sicurezza in ambienti pubblici e privati e per qualsiasi altra applicazione di videofrequenza tipica di un RG59 B/U. Idoneo per applicazioni non rientranti nell’ambito del regolamento CPR e per installazioni all’interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l’utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). La guaina esterna in grado 4 rende il cavo resistente ed idoneo alla posa esterna ed interrata. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-11 EN 50363. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Eca