AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSRG59 CAVO RG 59 C/U ECA

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSRG59 CAVO RG 59 C/U ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Numero strati di schermatura - 1

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

7449079116992

Codice prodotto

BDSRG59

Cod. produttore

RG59

Produttore

BDS

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

1

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Altri

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Ramato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...70 °C

RG59 B/U 75Ω - Cavo coassiale indicato per installazioni CCTV, per telecamere di controllo e video-sicurezza in ambienti pubblici e privati. Idoneo per applicazioni non rientranti nell’ambito del regolamento CPR e per installazioni all’interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l’utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-11 EN 50363. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Eca