AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSRFZ40005 CAVO FTG18OM16 5G4,00 B2CA - RFZ40005

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSRFZ40005 CAVO FTG18OM16 5G4,00 B2CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

2000002932697

Codice prodotto

BDSRFZ40005

Cod. produttore

RFZ40005

Produttore

BDS

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.Cavo LSZH multipolare per energia, segnalamento e comando isolato con mescola elastomerica non propagante l?incendio priva di alogeni, con conduttori flessibili protetti da barriera ignifuga. Adatto all?alimentazione degli utilizzatori di emergenza in luoghi con pericolo di esplosione o di incendio (uscite e illuminazione di sicurezza,segnalatori di allarme, segnalatori di fumi o gas, scale mobili, pompe antincendio, sipari tagliafuoco, ecc.).Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.