AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSPRN2050M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,50 ECA

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSPRN2050M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,50 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero di conduttori - 2

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Geometria del cavo - Piatta

Confezione

  • 100 M

EAN

7449077970329

Codice prodotto

BDSPRN2050M100

Cod. produttore

PRN2050M100

Produttore

BDS

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di conduttori:

2

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Geometria del cavo:

Piatta

Colore del conduttore:

Rosso/nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Altezza approssimativa cavo:

2 mm

Larghezza approssimativa cavo:

4.2 mm

Colore della guaina esterna:

Rosso

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Piattina R-N - Cavo per collegamento e alimentazione in impianti Hi-Fi. Idoneo per applicazioni non rientranti nell’ambito del regolamento CPR e per installazioni all’interno di un ambiente chiuso, ad esclusione di casi con rischi specifici di innesco/propagazione incendio dove viene consigliato l’utilizzo di cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori (almeno Cca-s3,d1,a3). Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-13 IEC 60228 CEI 20-11 EU 50363. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Eca