SPECIALCAVI BALDASSA - BDSLYZ02504 CAVO LIYCY 4X0,25 CCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Confezione
100 M
EAN
2000001032558
Codice prodotto
BDSLYZ02504
Cod. produttore
LYZ02504
Produttore
BDS
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.Cavo schermato per trasmissione dati nell?elettronica e nei computer, per impiantidi segnalamento, misura, comando e controllo ed in generale dove sono richieste una efficiente protezione da disturbi elettromagnetici esterni e dimensionicontenute. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non e ammessa la posa interrata (anche se protetta) e la posa permanente in esterno (anche se protetta).