AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSGAZ15024 CAVO FG16OR16AR16 24G1,50 ARMATO CCA

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSGAZ15024 CAVO FG16OR16AR16 24G1,50 ARMATO CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Armatura / Rinforzo - Foglio

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

Confezione

  • 100 M

EAN

7449078206670

Codice prodotto

BDSGAZ15024

Cod. produttore

GAZ15024

Produttore

BDS

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Armatura / Rinforzo:

Foglio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo multipolare armato per segnalazione e comandi, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo. Adatto per posa all’interno, in ambienti anche bagnati, ed all’esterno. Ideale per posa fissa su muratura e strutture metalliche o sospesa. L’armatura a treccia di acciaio zincato, offrendo una particolare protezione meccanica e robustezza, lo rende particolarmente indicato per applicazioni in ambienti industriali ove siano presenti gravose esigenze di servizio. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: • Anima: Conduttore in rame rosso fessibile, classe 5 • Isolamento: Mescola a base di gomma HEPR, qualità G16 • Cordatura: Anime twistate/cordate a corone concentriche • Fasciatura e protezione: Nastro di poliestere sul totale • Guaina intermedia: Mescola a base di PVC, qualità R16 • Armatura: Treccia di acciaio zincato sul totale • Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità R16 • Colori anime: CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 50334) • Colore guaina esterna: Grigio (basato su RAL 7035). RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 ; IEC 60228 ; CEI 20-11; EN 50363 ; CEI 20-22 II ; CEI EN 60332-3-24 Cat.C ; IEC 60332-3-24 Cat.C ; CEI 20-13. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca - s3, d0, a3