SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFXHHZ15012 CAVO FRXHOHR16 12X2X1,50 SCH.ALPOL C+T C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
2000004703547
Codice prodotto
BDSFXHHZ15012
Cod. produttore
FXHHZ15012
Produttore
BDS
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.Cavo multicoppie schermato su ogni singola coppia e globalmente, adatto per trasmissioni dati tra unita centrali e periferiche e per interconnessione tra apparecchiature dove sia richiesta una elevata qualita dei segnali trasmessi. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventitensione nominale 230/400V.Non e ammessa la posa interrata, anche se protetta.