SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFRZ10003G CAVO FROR16 O.R. 3G1,00 UNEL 450/750 CCA - FRZ10003G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
Serie di prodotti
FROR16 UNEL Cca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449078113589
Codice prodotto
BDSFRZ10003G
Cod. produttore
FRZ10003G
Produttore
BDS
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Conduttori twistati:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Più di uno
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...70 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
6.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
750 V


