AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFMZ15004 CAVO HS FM9OZ1 4G1,50 LSZH CCA

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFMZ15004 CAVO HS FM9OZ1 4G1,50 LSZH CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

Serie di prodotti

EAN

7449077200501

Codice prodotto

BDSFMZ15004

Cod. produttore

FMZ15004

Produttore

BDS

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Altri

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

no

Conduttori twistati:

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

160 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Più di uno

Con conduttore di terra:

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

Tensione nominale U:

750 V

FM9OZ1 - Cavo LSZH per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici. È particolarmente indicato nei luoghi con pericolo di incendio e con elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, ospedali, ecc. È idoneo per la posa all’interno di ambienti normali o umidi e, temporaneamente, all’esterno su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Il cavo, se stoccato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C CEI UNEL 36762. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca - s1a, d0, a1