AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFMH75422 CAVO ALARM FM1OHM1 AL/POL 2X0,75+4X0,22

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFMH75422 CAVO ALARM FM1OHM1 AL/POL 2X0,75+4X0,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 230 V

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Tensione nominale U - 400 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449077640550

Codice prodotto

BDSFMH75422

Cod. produttore

FMH75422

Produttore

BDS

Tensione nominale U0:

230 V

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Tensione nominale U:

400 V

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH schermato per impianti di antifurto dove è necessaria un’evacuazione sicura dai locali (es. edifici pubblici, uffici, alberghi, ospedali, ecc.). Vista la schermatura totale delle anime, risulta adatto per la trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V. Inoltre se viene utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V se a corrente alternata o a 120V se a corrente continua o non ondulata) può essere installato in coesistenza dei cavi energia 600/100V che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. I cavi stoccati in esterno devono essere protetti dai raggi UV. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta.