AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV99184/16 COBRA-PALETTO BASSO 9W LED 4000K - 99184/16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588814754

Codice prodotto

SOV99184/16

Cod. produttore

99184/16

Produttore

SOV

Paletto in alluminio pressofuso. Diffusore in termoplastico opalino. Consumo: 9W. Flusso luminoso nominale: 1155 lumen. Flusso luminoso reale: 550 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale. Illuminazione con 9LED SMD 2835. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP54 Potenza massima lampade: 9W