AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV986/06 AMALFI-PALO ALTO MAXI TRE LUCI E27 - 986/06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588686061

Codice prodotto

SOV986/06

Cod. produttore

986/06

Produttore

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione e accessori per il fissaggio. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 240mm. Lampada esclusa. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP43 Numero lampade: 3 Potenza massima lampade: 100W