AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98464/36 SHOW-APPLIQUE BI-EMISS 20W+20W LED 3000K - 98464/36

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588369841

Codice prodotto

SOV98464/36

Cod. produttore

98464/36

Produttore

SOV

Lampada da parete in alluminio pressofuso. Diffusori in vetro trasparente. Consumo: 20W+20W. Flusso luminoso nominale: 4242 lumen. Flusso luminoso reale: 3800 lumen. Classe di efficienza energetica: E Illuminazione con 1 LED COB Ø21mm. Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 40W