AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98462/16 SHOW-APPLIQUE BI-EMISS 10W+10W LED 3000K - 98462/16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588363344

Codice prodotto

SOV98462/16

Cod. produttore

98462/16

Produttore

SOV

Lampada da parete in alluminio pressofuso. Diffusori in vetro trasparente. Consumo: 10+10W. Flusso luminoso nominale: 2620 lumen. Flusso luminoso reale: 1668 lumen. Classe di efficienza energetica: E Illuminazione con 1 LED COB Ø10,5mm. Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 20W