AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98208/16 TENNIS-TESTA-PALO D60 100W LED 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588255472

Codice prodotto

SOV98208/16

Cod. produttore

98208/16

Produttore

SOV

Testa-palo in alluminio pressofuso. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico. Consumo: 100W. Resa: 1000W. Risparmio energetico: 90%. Flusso luminoso: 10000 lumen. Temperatura di colore: 3000°K. Lucecalda. Alimentazione 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 100W