AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98202/16 OPEN-APPLIQUE SEGNAPASSO QUADRO 3W LED30 - 98202/16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588698989

Codice prodotto

SOV98202/16

Cod. produttore

98202/16

Produttore

SOV

Applique / Segnapasso tondo in alluminio pressofuso. Diffusore in termoplastico satinato. Consumo: 3W. Flusso luminoso nominale: 340 lumen. Flusso luminoso reale: 160 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda. Illuminazione con 15 LED SMD 2835. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 3W