AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV98088-40/16 PREMIER-PROIETTORE 25W LED 3000K (40 )

copiacopia
SOVIL SRL - SOV98088-40/16 PREMIER-PROIETTORE 25W LED 3000K (40 )

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588006890

Codice prodotto

SOV98088-40/16

Cod. produttore

98088-40/16

Produttore

SOV

Proiettore orientabile in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro trasparente. Ottica: 40?. Consumo: 25W. Flusso luminoso nominale: 3340 lumen. Flusso luminoso reale: 3070 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 3000?K. Luce calda. Illuminazione con 9 LED SMD3535. Alimentazione: 230V. Grado di resistenza: IK08. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 25W