AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV943/11 RIBOT-PALETTO E27

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588125003

Codice prodotto

SOV943/11

Cod. produttore

943/11

Produttore

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione e accessori per il fissaggio. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 185mm. Lampada esclusa. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP43 Potenza massima lampade: 60W