AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV938/11 LAMPARA-PALO BASSO E27

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588846328

Codice prodotto

SOV938/11

Cod. produttore

938/11

Produttore

SOV

Palo in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Triangolo di fissaggio a terra. Altezza max lampada: 150mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP43 Potenza massima lampade: 60W