SOVIL SRL - SOV895/06 LAMPARA-PALO ALTO E27 - 895/06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020588837524
Codice prodotto
SOV895/06
Cod. produttore
895/06
Produttore
SOV
Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dima per fissaggio a terra, dispositivo di connessione e accessori per il fissaggio. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 150mm. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP43 Potenza massima lampade: 60W