AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV827/16 PANAMA-PALETTO ALTO E27 - 827/16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588945007

Codice prodotto

SOV827/16

Cod. produttore

827/16

Produttore

SOV

Palo in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Diffusore ad alta trasmittanza luminosa. Altezza max lampada: 180mm. Diametro max lampada: 60mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP65