SOVIL SRL - SOV824/06 FIDEL-PALETTO BASSO E27 - 824/06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020588942006
Codice prodotto
SOV824/06
Cod. produttore
824/06
Produttore
SOV
Palo in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Altezza max lampada: 180mm. Diametro max lampada: 60mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP43 Potenza massima lampade: 25W