AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV798/37 OLD-PALO ALTO MINI TRE LUCI E27 - 798/37

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588189067

Codice prodotto

SOV798/37

Cod. produttore

798/37

Produttore

SOV

Palo telescopico in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Altezza max lampade mm 170. Triangolo di fissaggio a terra. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP43 Numero lampade: 3 Potenza massima lampade: 60W