AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SOVIL SRL - SOV578/16 MIRO -PALETTO E27 - 578/16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588789458

Codice prodotto

SOV578/16

Cod. produttore

578/16

Produttore

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dima per fissaggio a terra, dispositivo di connessione e accessori per il fissaggio. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 150mm. Lampada esclusa.Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP43 Potenza massima lampade: 60W