AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV557/16 BELEN-PALETTO BASSO E27

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588961656

Codice prodotto

SOV557/16

Cod. produttore

557/16

Produttore

SOV

Palo in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Altezza max lampada: 160mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 25W