AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV430/06 DEVIL-APPLIQUE UP & DOWN MINI E27 RESINA - 430/06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588392665

Codice prodotto

SOV430/06

Cod. produttore

430/06

Produttore

SOV

Struttura in termoplastico. Diffusori in vetro trasparente. Portalampada E27 in resina. Accessori per il fissaggio inclusi. Altezza max lampade mm 180. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 60W