AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV410/06 GLOBO-TESTA-PALO SFERA D250 FUME E27 - 410/06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588438660

Codice prodotto

SOV410/06

Cod. produttore

410/06

Produttore

SOV

Testa-palo in termoplastico. Sfera fume' in PMMA Ø 25cm. Adattatore per pali Ø 60mm. Altezza max lampada: 190mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 60W