AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV407/06 GLOBO-TESTA-PALO SFERA D200 OPALE E27 - 407/06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588427664

Codice prodotto

SOV407/06

Cod. produttore

407/06

Produttore

SOV

Testa-palo in termoplastico. Sfera opale in PMMA Ø 20cm. Adattatore per pali Ø 60mm. Altezza max lampada: 170mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 40W