AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV253/04 SORIANO-TESTA-PALO D60 E27 - 253/04

copiacopia
SOVIL SRL - SOV253/04 SORIANO-TESTA-PALO D60 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588385001

Codice prodotto

SOV253/04

Cod. produttore

253/04

Produttore

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Manicotto diametro: 60mm. Altezza max lampada: 160mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP65