AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONXDRP1DBPW.CE7 Taschenradio,UKW,DAB,DAB+,KopfhArer,wei - XDRP1DBPW.CE7

copiacopia
Sony - SONXDRP1DBPW.CE7 Taschenradio,UKW,DAB,DAB+,KopfhArer,wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Bianco

  • Numero di posizioni di memoria - 20

  • Tipo di indicazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524993226

Codice prodotto

SONXDRP1DBPW.CE7

Cod. produttore

XDRP1DBPW.CE7

Produttore

SON

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Bianco

Numero di posizioni di memoria:

20

Tipo di indicazione:

Digitale

Internet radio:

no

Con alimentatore:

no

RDS: