AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONXDRP1DBPB.CE7 Taschenradio,UKW,DAB,DAB+,KopfhArer,sch - XDRP1DBPB.CE7

copiacopia
Sony - SONXDRP1DBPB.CE7 Taschenradio,UKW,DAB,DAB+,KopfhArer,sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Nero

  • Numero di posizioni di memoria - 20

  • Tipo di indicazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524991918

Codice prodotto

SONXDRP1DBPB.CE7

Cod. produttore

XDRP1DBPB.CE7

Produttore

SON

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Nero

Numero di posizioni di memoria:

20

Tipo di indicazione:

Digitale

Internet radio:

no

Con alimentatore:

no

RDS: